Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 1365C.68 Steckerstift Kontaktoberfläche verzinnt 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vogt
Vogt
Artikel-Nr.:
     1039H-940910155710
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     1365C.68
EAN/GTIN:
     4016138162110
Suchbegriffe:
PCB-Lötanschlüsse
Vogt Verbindungstechnik 1365C.68 Steckerstift Kontaktoberfläche verzinnt 100St.

Anschluss: Löten
Kontaktmaterial: Messing
Montageloch: 1.3 mm
Stift-Ø: 1.4 mm
Breite: 2.5 mm
Herst.-Teilenr.: 1365C.68
Inhalt: 100 St.
Stiftlänge (Printseitig): 5.5 mm
Kontaktoberfläche: verzinnt
Kategorie: Steckerstift
Produkt-Art: Steckerstift
Länge (Tiefe): 13.5 mm
Hersteller-Nr.: 1365C.68
EAN: 4016138162110
Ausführung: horizontal

Weitere Suchbegriffe: Vogt, Verbindungstechnik, 1365C.68, Steckerstift
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0265*
€ 0,072*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,051*
€ 0,0837*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,61*
€ 5,67*
1 Tag
189
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,25*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,32*
€ 14,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,85*
€ 17,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,13*
€ 14,43
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,54*
€ 13,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,51*
€ 12,51
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1032* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
1360.28
ab € 0,0535*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.