Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Lötstift; THT; verzinnt; Messing; Ø: 1,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Lötstift; THT; verzinnt; Messing; Ø: 1,3mm
Kabelschuh: Lötstift; THT; verzinnt; Messing; Ø: 1,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-1365C.68
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     1365C.68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB-Lötanschlüsse
Hersteller: VOGT
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Material: Messing
Durchmesser: 1,3mm
Maß E: 1,4mm
Maß L1: 5,5mm
Größe D2: 2,5mm
Gesamtlänge: 13,5mm
Kabelschuh-Typ: Lötstift
Elektrische Montage: THT
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0264*
€ 0,0721*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0508*
€ 0,0838*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,62*
€ 5,68*
1 Tag
193
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,26*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,35*
€ 14,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,442* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
1360.28
ab € 0,0532*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.