Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries GP75AAH Spezial-Akku 2/3 AA Flat-Top NiMH 1.2V 750 mAh 1St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910156010
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     30075AAH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
GP Batteries GP75AAH Spezial-Akku 2/3 AA Flat-Top NiMH 1.2V 750 mAh 1St./Pack

Größe: 2/3 AA
Technologie: NiMH
Spannung: 1.2 V
Kapazität: 750 mAh
Spezialakku-Besonderheiten: Flat-Top
Max. Ladespannung: 1.5 V
Max. Ladestrom: 375 mA
Entladeschlussspannung: 0.9 V
Entladestrom (max.): 0.375 A
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +50 °C
Temperaturbereich: -20 - +50 °C
Höhe: 28.7 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 14.5 mm
Gewicht: 15 g
Kategorie: Spezial-Akku
Inhalt: 1 St.
Typ: GP75AAH
Wiederaufladbar: Ja
Produkt-Art: Spezial-Akku
Hersteller-Nr.: 30075AAH
EAN: - - - - - - - - -
d1: 18,3 mm
d2: 22 mm
t1: 13 mm
t2: 22 mm
d3: 12 mm

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
139
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,20*
4 Tage
20
1
€ 5,50*
ab € 2,19*
€ 3,27*
Lager 1039
100
5
€ 6,99*
ab € 2,93*
€ 7,66*
1
€ 3,50*
ab € 6,94*
€ 10,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 38,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 12,05*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.