| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 932-10522 Herst.-Nr.: 30075AAH EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GP75AAH 2/3AA Mignon NiMH AkkuGP75AAH 2/3AA 1,2V NiMH AkkuGP 2/3 Mignon Akku ohne Lötfahnen
Technische Angaben: Spannung: 1,2 Volt Kapazität: 750 mAh Höhe/ Ø: 28,70 / 14,5 mm Zellengröße: 2/3 AA (Mignon) System: Ni-MH Gewicht: 15 gr. Hersteller: GP BATTERIES Hersteller-Nummer: 30075AAH - ohne Lötfahne
- NiMH Akku 1,2V
- Durchmesser: 28,70 mm
- Höhe: 14,4 mm
- bewährte GP Batteries Qualität
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku Sonderbaugröße, Sonderbauformakku, Sonderbaugröße Akku, nimh akku 750mah mignon, nimh akku, nimh akku aa, GP BATTERIES Industriezelle, GP75AAH 2/3AA Mignon NiMH Akku, GP75AAH 2/3AA 1,2V NiMH Akku, GP BATTERIES Industriezelle 30075AAH 30075AAH, 201-10522-gp75aah-2-3aa-mignon-nimh-akku-flattop-gp75aah2-3aa-gp-gp75aah2-3aa-mignon-nimh-akku-flattop-akkus-gp75aah-2-3aa-industriezelle-gp-batteries- |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2,00* | € 3,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 932 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 2,19* | € 3,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 2,93* | € 7,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 6,94* | € 10,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 932 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 932 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 932 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|