Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® F101-50-0810M Klettband mit Gurt Haft- und Flauschteil (L x B) 810mm x 50mm Schwarz, Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FASTECH®
FASTECH®
Artikel-Nr.:
     1039H-940910156070
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     F101-50-0810M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
FASTECH® F101-50-0810M Klettband mit Gurt Haft- und Flauschteil (L x B) 810mm x 50mm Schwarz, Rot 1St.

Kategorie: Klettband
Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil
Klett-Eigenschaft: mit Gurt
Herstellerfarbe: Schwarz + Rot
Breite: 50 mm
Max. Temperatur: +140 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: F101-50-0810M
Farbe: schwarz + rot
Herst.-Teilenr.: F101-50-0810M
Produkt-Art: Klettband
Länge (Tiefe): 810 mm
Hersteller-Nr.: F101-50-0810M
EAN: - - - - - - - - -
d1: 14,3 mm
d2: 16,5 mm
t1: 8,5 mm
t2: 15,5 mm
d3: 9 mm

Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, sicherungsgurte 50 mm, ratschenzurrgurt, spanngurt 80cm, FASTECH®, F101-50-0810M, Klettband, mit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,96*
€ 6,44*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 6,45*
Lager 1039
19
€ 6,99*
ab € 10,58*
€ 14,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.