Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack BKL Electronic 0412000 0412000 FME-Steckverbinder Stecker, gerade 50? 1St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910156410
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0412000
EAN/GTIN:
     4011376703217
Suchbegriffe:
FME Steckverbinder
fme steckverbinder
3er Pack BKL Electronic 0412000 0412000 FME-Steckverbinder Stecker, gerade 50? 1St./Pack

Kabelgruppe: Low Loss
Produkt-Art: FME-Steckverbinder
Herst.-Teilenr.: 0412000
Bauform: Stecker, gerade
Frequenzbereich: bis 3 GHz
Kategorie: FME-Steckverbinder
Kabel-Ø: 5 mm
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Anschluss: Crimpen
Frequenz (max.): 3 GHz
Impedanz: 50 ?
Typ: 0412000
Inhalt: 1 St.
Material (Details): Messing, vernickelt
Hersteller-Nr.: 0412000
EAN: 4011376703217
d1: 19,4 mm
d2: 17,5 mm
t1: 11,5 mm
t2: 15,8 mm
d3: 13 mm

Weitere Suchbegriffe: 3er, Pack, BKL, Electronic, 0412000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,41*
€ 5,67*
1 Tag
25
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 5,69*
Lager 1039
25
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 25,26*
€ 34,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,82*
€ 41,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,34*
€ 38,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,29*
€ 37,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,75*
€ 35,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,17*
€ 33,52
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 25,26*
€ 30,06
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 8,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,77*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 62,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.