Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ScanPart 2790000845 2790000845 Entkalkungstabletten 6St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ScanPart
ScanPart
Artikel-Nr.:
     1039H-940910160530
Hersteller:
     Scanpart
Herst.-Nr.:
     2790000845
EAN/GTIN:
     4012074031282
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner
ScanPart 2790000845 2790000845 Entkalkungstabletten 6St.

Für Vollautomaten, Kaffeemaschinen und Heißwassergeräte
Geruchs- und geschmacksneutral
20 mal schneller als Essig

Die Scanpart Entkalker-Tabs stehen für eine einfache und gründliche Entkalkung von Kaffeevollautomaten und Haushaltsgeräten. Bei normaler Verkalkung wird eine Tablette in ca. 1/2 Liter Wasser aufgelöst - bei starker Verkalkung 2 Tabletten. Die Anwendung ist ganz einfach. Scanpart Entkalker-Tabs lassen Ihre Kaffeevollautomaten, Kaffeemaschinen und Heißwassergeräte im neuen Glanz erscheinen und befreien sie wirkungsvoll von Kalk. Ein regelmäßig entkalktes Gerät hält nicht nur länger, sondern auch Geschmack und Temperatur des Kaffees bleiben optimal. Inhalt: 6 x 15 g.

Kategorie: Entkalkungstabletten
Signalwort: Achtung
Produkt-Art: Entkalkungstabletten
Herstellerfarbe: Weiß
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 2790000845
EAN: 4012074031282
Sekundär: 4-8-16 ?
Sekundärspannung: 0.625-1.25-2.5-5.0-10 V

Lieferumfang: Entkalkertabletten, Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, scanpart entkalkungstabletten, entkalker, entkalker tabs, 4012074031282, ScanPart, 2790000845, Küchen Ausstattung, Kitchen Aid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,59167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,03*
€ 16,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,93*
€ 16,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,51*
€ 16,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,41*
€ 15,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,98*
€ 15,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,55*
€ 11,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.