Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Entkalkungsmittel

  Entkalkungsmittel  (314 Angebote unter 28.871.720 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Entkalkungsmittel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   21   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Entkalkungsmittel
^

Warum die Entkalkung von Geräten wichtig ist

In vielen Gegenden Deutschlands ist das Wasser sehr kalkhaltig. Hartes Wasser enthält zwar mehr Mineralien als weiches Wasser, für Wasser erhitzende Geräte wie KaffeemaschinenWasserkocher, Waschmaschinen und andere Haushaltsgeräte können die im Wasser gelösten Kalzium- und Magnesiumionen allerdings schnell zum Problem werden. Sie lagern sich als sichtbarer, weißer Kalk ab. Dies kann zur Funktionsbeeinträchtigung der Geräte führen. Wasser erhitzende Geräte benötigen darüber hinaus wesentlich mehr Energie, wenn die Heizstäbe oder Heizplatten mit Kalk überzogen sind. Aus diesem Grund ist eine regelmäßige Entkalkung sehr wichtig.

Entkalker für Kaffeevollautomaten

Kaffeevollautomaten müssen unbedingt regelmäßig entkalkt werden, damit eine störungsfreie Funktion gewährleistet ist. Die Häufigkeit der Entkalkung ist von der regionalen Wasserhärte abhängig. Die meisten Kaffeevollautomaten zeigen entweder über ein Display oder aber über eine Kontrolllampe an, dass die Maschine entkalkt werden muss. Der Entkalkungsvorgang und auch das zu verwendende Mittel unterscheiden sich von Maschine zu Maschine. Daher ist es wichtig, die Betriebsanleitung genau zu lesen. Je nach Modell wird ein Entkalkertab zugegeben oder aber ein flüssiger Entkalker.

Entkalker für alle Wasser erhitzenden Haushaltsgeräte

Neben speziellen Produkten für Kaffeevollautomaten sind auch universell einsetzbare Entkalker erhältlich. Die meisten Reinigungsmittel entfernen den Kalk mittels verschiedener Säuren wie beispielsweise Zitronensäure. Universelle Entkalker können für alle Wasser erhitzenden Geräte wie Wasserkocher, Kaffeemaschinen, Padmaschinen, Eierkocher und andere benutzt werden, vorausgesetzt, der Hersteller schreibt die Verwendung eines speziellen Mittels nicht vor.
Sicherheitshinweis für die Verwendung von Entkalker
Entkalker dürfen nicht mit Chlorreinigern in Kontakt kommen. Durch die Vermischung von Chlorreiniger und Entkalker kann hochgiftiges Chlorgas entstehen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.