Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics RP1095C RP1095C Universal-Gehäuse 105 x 75 x 55 ABS Lichtgrau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammond
Hammond
Artikel-Nr.:
     1039H-940910160671
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RP1095C
EAN/GTIN:
     623980178349
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Hammond Electronics RP1095C RP1095C Universal-Gehäuse 105 x 75 x 55 ABS Lichtgrau 1St.

Wasserdichtes ABS-Gehäuse, geeignet für den Einbau von Platinen oder Hutschienen-Komponenten. Das Material ist schwer entflammbar nach UL94HB. Der Deckel enthält einen zurückgesetzten Teil für Aufkleber, Beschriftungen oder Bedruckungen.

Kategorie: Universal-Gehäuse
Besonderheiten: Deckel Transparent
Material: ABS
Schutzart: IP65
Herstellerfarbe: Lichtgrau
Länge bzw. Tiefe: 105 mm
Breite: 75 mm
Höhe: 55 mm
Normen: UL94HB
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 105 mm
Typ: RP1095C
Farbe: grau
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Hersteller-Nr.: RP1095C
EAN: 0623980178349
Ausführung: Tinte
Strichstärke (von/bis): 2 - 3 mm

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 623980178349, Hammond Electronics, RP1095C
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,87*
€ 9,00*
€ 8,95*
ab € 6,06*
€ 9,00*
€ 6,90*
ab € 6,42*
€ 9,28*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 18,99*
€ 26,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.