Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics RP1095C Universal-Gehäuse ABS Lichtgrau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S20763
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RP1095C
EAN/GTIN:
     0623980178349
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Wasserdichtes ABS-Gehäuse, geeignet für den Einbau von Platinen oder Hutschienen-Komponenten. Das Material ist schwer entflammbar nach UL94HB. Der Deckel enthält einen zurückgesetzten Teil für Aufkleber, Beschriftungen oder Bedruckungen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
105 mm
Farbe:
grau
Breite:
75 mm
Höhe:
55 mm
Schutzart:
IP65
Typ:
RP1095C
Länge bzw. Tiefe:
105 mm
Material:
ABS
Besonderheiten:
Deckel Transparent
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Normen:
UL94HB
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 623980178349, Hammond Electronics
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,87*
€ 9,00*
€ 8,95*
ab € 6,06*
€ 9,00*
€ 6,90*
ab € 6,42*
€ 9,28*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 18,99*
€ 26,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.