Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1588385 Zwischenstecker PIR-Bewegungsmelder 120° Weiß IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910161104
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1588385
EAN/GTIN:
     4016139315805
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Renkforce 1588385 Zwischenstecker PIR-Bewegungsmelder 120° Weiß IP20

Stromkosten bequem und einfach senken
Reichweite bis zu 9 m

Reduzieren Sie bequem und kostengünstig Ihren Stromverbrauch.
Der in diesem Zwischenstecker integrierte Bewegungsmelder hilft Ihnen auf einfache Weise Ihre Stromkosten zu senken.
Bei niedriger Umgebungshelligkeit (3 - 2000 lx) wird der am Zwischenstecker angeschlossene Verbraucher, beispielsweise eine Lampe, aktiviert, sobald eine Bewegung stattfindet. Bewegt sich für ca. 5 Minuten nichts mehr, schaltet der Zwischenstecker den Verbraucher automatisch wieder aus.
Je nach Bedarf können Sie den Bewegungsmelder in verschiedenen Betriebsmodi betreiben (An/Aus/Auto).

Kategorie: PIR-Bewegungsmelder
Erfassungswinkel: 120 °
Max. Reichweite im Freifeld: 9 m
Einsatzort: Innenbereich
Montageart: Zwischenstecker
Betriebsspannung: 230 V
Schaltleistung (Glühlampe): 1200 W
Schaltleistung (LED-Lampe): 300 W
StandBy-Stromaufnahme: 0.5 W
Dämmerungs-Einstellung: 3 - 2000 lx
Zeiteinstellung: 10 s - 7 min
Herstellerfarbe: Weiß
Arbeitstemperatur: -20 - +40 °C
Schutzart: IP20
Breite: 53 mm
Höhe: 99 mm
Gewicht: 116 g
Farbe: weiß
Produkt-Art: PIR-Bewegungsmelder
Hersteller-Nr.: 1588385
EAN: 4016139315805
Installationshöhe: 1m - 1,8m

Lieferumfang: Zwischenstecker + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Renkforce, 1588385, Zwischenstecker mit Bewegungsmelder, Anwesenheitssensor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
100
2
€ 6,99*
ab € 13,72*
€ 19,44*
1
€ 4,00*
ab € 8,40*
€ 19,77*
1
€ 3,50*
ab € 23,14*
€ 32,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 38,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.