Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1588385 Zwischenstecker PIR-Bewegungsmelder 120° Weiß IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S662631
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1588385
EAN/GTIN:
     4016139315805
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Reduzieren Sie bequem und kostengünstig Ihren Stromverbrauch.

Der in diesem Zwischenstecker integrierte Bewegungsmelder hilft Ihnen auf einfache Weise Ihre Stromkosten zu senken.
Bei niedriger Umgebungshelligkeit (3 - 2000 lx) wird der am Zwischenstecker angeschlossene Verbraucher, beispielsweise eine Lampe, aktiviert, sobald eine Bewegung stattfindet. Bewegt sich für ca. 5 Minuten nichts mehr, schaltet der Zwischenstecker den Verbraucher automatisch wieder aus.

Je nach Bedarf können Sie den Bewegungsmelder in verschiedenen Betriebsmodi betreiben (An/Aus/Auto).
Features:
Stromkosten bequem und einfach senken
Reichweite bis zu 9 m
Lieferumfang:
Zwischenstecker + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
99 mm
Farbe:
weiß
Breite:
53 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Dämmerungs-Einstellung:
3 - 2000 lx
Schutzart:
IP20
Gewicht:
116 g
Montageart:
Zwischenstecker
Arbeitstemperatur:
-20 - +40 °C
Schaltleistung (LED-Lampe):
300 W
Betriebsspannung:
230 V
Max. Reichweite im Freifeld:
9 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Zeiteinstellung:
10 s - 7 min
Erfassungswinkel:
120 °
Schaltleistung (Glühlampe):
1200 W
StandBy-Stromaufnahme:
0.5 W
Produkt-Art:
PIR-Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: 04016139315805, Renkforce, Zwischenstecker mit Bewegungsmelder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,76*
€ 11,50*
1 Tag
907
Frei Haus
ab € 7,65*
€ 11,52*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,91*
€ 25,15*
€ 3,50*
ab € 23,16*
€ 32,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.