Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hamlin Hallsensor 55100-3H-02-A 3.8 - 24 V/DC Messbereich: 0 - 18mm Kabel, offenes Ende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hamlin
Hamlin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910161106
Hersteller:
     Hamlin Electronics
Herst.-Nr.:
     55100-3H-02-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Hamlin Hallsensor 55100-3H-02-A 3.8 - 24 V/DC Messbereich: 0 - 18mm Kabel, offenes Ende

Halleffektsensor mit Befestigungslaschen zur Schraubmontage.

Kurzschluss- und Verpolungsschutz.

Kategorie: Hallsensor
Typ: 55100-3H-02-A
Betriebsspannung min.: 3.8 V/DC
Betriebsspannung max.: 24 V/DC
Betriebsspannungsbereich: 3.8 - 24 V/DC
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Kabellänge: 30.00 cm
Messbereich (min.): 0 mm
Messbereich (max.): 18 mm
Messbereich: 0 - 18 mm
Schaltstrom (max.): 10 mA
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Temperaturbereich: -40 - +100 °C
Breite: 11 mm
Höhe: 3 mm
Produkt-Art: Hallsensor
Länge (Tiefe): 25.5 mm
Schaltfrequenz: max. 10 kHz
Hersteller-Nr.: 55100-3H-02-A
EAN: - - - - - - - - -
Gehäuse: Kunststoff, mit Befestigungslaschen
Ausgangstyp: "Sink", 3-Draht
Schalt-Frequenz: 10 kHz

Weitere Suchbegriffe: Hamlin, 55100-3H-02-A, hall-effektsensor, hallsensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,90*
€ 12,57*
2 Tage
771
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 12,59*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 19,72*
€ 28,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.