Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hamlin Hallsensor 55100-3H-02-A 3.8 - 24 V/DC Messbereich: 0 - 18mm Kabel, offenes Ende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S72833
Hersteller:
     Hamlin Electronics
Herst.-Nr.:
     55100-3H-02-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Halleffektsensor mit Befestigungslaschen zur Schraubmontage.
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Länge:
25.5 mm
Breite:
11 mm
Kabellänge:
30.00 cm
Typ:
55100-3H-02-A
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
3.8 V/DC
Schaltstrom (max.):
10 mA
Betriebsspannungsbereich:
3.8 - 24 V/DC
Schaltfrequenz:
10 kHz
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Produkt-Art:
Hallsensor
Messbereich (max.):
18 mm
Messbereich (min.):
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Hamlin, hall-effektsensor, hallsensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,90*
€ 12,57*
2 Tage
771
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 12,59*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 19,72*
€ 28,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.