Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 1643 Erweiterungsmodul 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adafruit
Adafruit
Artikel-Nr.:
     1039H-940910161713
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1643
EAN/GTIN:
     4064161269139
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Adafruit 1643 Erweiterungsmodul 1St.

Der NeoPixel-Ring ordnet 12 ultrahelle Smart-LEDs NeoPixel auf einem Ring mit einem Außendurchmesser von 37 mm an. Die Ringe können verkettet werden. Es ist dann möglich, jede einzelne LED durch nur einen einzigen Mikrocontroller-Pin zu steuern, weil jede LED einzeln über ihren Treiber-Chip im Inneren adressierbar ist. Jede LED besitzt einen Stromtreiber für konstante 18 mA, um sehr gleichmäßige Farben, auch bei variierender Spannung zu ermöglichen. Dieser Entwurf wird von 5 V Gleichspannung versorgt und ist schlank, da keine externen Drosselwiderstände erforderlich sind.

Kategorie: Erweiterungsmodul
Breite: 37 mm
Höhe: 3.6 mm
Tool-Typ: Expansion-Board
Betriebsspannung: 5 V
Serie (Entwicklungs-Kits): Neopixel
Länge (Tiefe): 37 mm
Hersteller-Nr.: 1643
EAN: - - - - - - - - -
Zulassung: Grundmaterialien mit UL "Yellow Card"

Weitere Suchbegriffe: Adafruit, 1643, NeoPixel Ring - 12 x 5050 RGB LED, 1528-1102-ND
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,60*
€ 9,55*
€ 4,00*
ab € 11,36*
€ 20,58*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 13,73*
€ 20,60*
Lager 1039
24
€ 6,99*
ab € 24,16*
€ 33,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.