Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NeoPixel-Ring mit 12 RGB-LEDs


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30091150
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1643
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
NeoPixel-Ring mit 12 RGB-LEDs, Typ=1643, Gewicht=3.3 g, Höhe=6.7 mm, Länge=36.8 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=7 V, Versorgungsspannung min.=4 V, Inhalt=Ring With 12 Individually Addressable RGB LEDs, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Adafruit Neopixel, Produktart=RGB-LED mit integrierten Treibern
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: NeoPixel-Ring mit 12 RGB-LEDs
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,60*
€ 9,55*
€ 4,00*
ab € 11,36*
€ 20,58*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 13,73*
€ 20,60*
6 Tage
24
€ 6,99*
ab € 24,16*
€ 33,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.