Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 1606 Platine (unbestückt) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit
Adafruit
Artikel-Nr.:
     1039H-940910162075
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Adafruit 1606 Platine (unbestückt) 1St.

Das Steckbrett hat das gleiche Grund-Layout wie das Steckbrett in der Standardgröße, jedoch mit 60 anstatt 63 Reihen. Die Oberseite hat einen weißen Siebdruck und die gleichen bekannten Markierungen, was die Übertragung von Komponenten einfacher macht. Es besitzt das 5-Kontakt-Loch-Design, mit 4 Reihen für die Spannungsversorgung an den Seiten. Die Kontaktlöcher haben einen Durchmesser von 1,2 mm, sodass auch Teile mit größerem Durchmesser passen. Alle Kontaktflächen sind vergoldet, damit diese nicht oxidieren können. Zudem hat die Platine 3 Befestigungslöcher zu Montagezwecken.

Kategorie: Platine (unbestückt)
Breite: 51 mm
Höhe: 1.6 mm
Tool-Typ: Lochrasterplatine
Länge (Tiefe): 157 mm
Serie (Entwicklungs-Kits): Perma-Proto
Hersteller-Nr.: 1606
EAN: - - - - - - - - -
Zulassung: Grundmaterialien mit UL "Yellow Card"

Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Eurocard, Leiterplatten, Platine, Prüfungsplatine, adafruit industries platine, eurocard, Adafruit, 1606, Adafruit Perma-Proto Full-sized Breadboard PCB, 1528-1100-ND
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,88*
€ 19,35*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 12,72*
€ 19,37*
Lager 1039
50
€ 6,99*
ab € 29,75*
€ 41,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.