Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSS 541086 HVCR250BK Kabelbinder-Sortiment 250mm 7.60mm Schwarz Lösbar 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KSS
KSS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910162995
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     541086
EAN/GTIN:
     4717104037202
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
KSS 541086 HVCR250BK Kabelbinder-Sortiment 250mm 7.60mm Schwarz Lösbar 100St.

Leicht zu verarbeitender und bequem wieder zu öffnender Kabelbinder. Als Verpackungsband und zur Vormontage geeignet.

Kategorie: Kabelbinder-Sortiment
Herstellerfarbe: Schwarz
Kabelbinder-Länge: 250 mm
Kabelbinder-Breite: 7.60 mm
Kabelbinder-Besonderheiten: Lösbar
Verzahnung: Innen
Max. Temperatur: +85 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Halogenfrei: Ja
Material: Polyamid 6.6
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 250 mm
Brandschutz-Eigenschaft: UL94 V2
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Herst.-Teilenr.: 541086
Typ: HVCR250BK
Produkt-Art: Kabelbinder-Sortiment
Breite: 7.6 mm
Max. Bündel-Ø: 65 mm
Inhalt: 100 St.
Mindest-Haltekraft: 225 N
Hersteller-Nr.: 541086
EAN: 4717104037202
Brandschutzeigenschaften: Entspricht UL94 V2

Lieferumfang: 100 Stück.

Weitere Suchbegriffe: Softbinder, Verschluss-Binder, Wiederöffnungs-Kabelbinder, Wiederöffnungsbinder, kabelbinder set, wiederöffnungs kabelbinder, KSS, 541086, HVCR250BK, thomas betts, ty-rap, Befestigungsbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,89*
€ 17,48*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 26,19*
€ 35,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,70*
€ 42,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,05*
€ 41,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,36*
€ 39,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,20*
€ 38,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,69*
€ 37,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,19*
€ 31,17
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2619* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.