Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Wiederöffnungs-Kabelbinder

  wiederöffnungs kabelbinder  (688 Angebote unter 29.399.089 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „wiederöffnungs kabelbinder“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Wiederöffnungs-Kabelbinder"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Kabelbinder lösbar 305x4,7 mm, schwarz (17 Angebote) 
REZ-Serie ist lösbar und kann wieder verwendet werden Einmaliges Kopfdesign für eine einfache und schnelle Anwendung Flügelverschluss zum Öffnen mit nur einer Hand Kann selbst unter Spannung geöffn...
HellermannTyton
115-40300
ab € 0,1904*
pro Stück
 
 Paket
Kabelbinder lösbar Click Ties 3,8x240 mm (29 Angebote) 
Kabelbinder Click Tie, lösbar Ausführung: Aus Polyamid 6.6, rot, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94 V2 NYLON, innerhalb von max. 30 Sekunden. Überdurchschnittlich farbbeständig, lässt sich ...
Sapiselco
CLT.10.2116R
ab € 4,45*
pro Beutel
 
 Stück
Lösbarer Kabelbinder, 752.0x13.0mm, Ø40.0-210.0mm, 888.0N, gelb/rot, 5ST (42 Angebote) 
Patentierter Speedy-Click Schnellverschluss Leicht zu öffnen und zu schließen Belastbar bis zu 888 N (ca. 90kg) Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch die Länge von 750 mm Verarbeitung auch mit ...
HellermannTyton
115-00001
ab € 0,992*
pro Stück
 
 Stück
Kabelbinder lösbar 200x4,7 mm, schwarz (17 Angebote) 
REZ-Serie ist lösbar und kann wieder verwendet werden Einmaliges Kopfdesign für eine einfache und schnelle Anwendung Flügelverschluss zum Öffnen mit nur einer Hand Kann selbst unter Spannung geöffn...
HellermannTyton
115-40200
ab € 0,2104*
pro Stück
 
 Paket
Panduit
PLT2I-C186
ab € 0,0996*
pro Stück
 
 Stück
Lapp Kabel
61710041
ab € 0,0508*
pro Stück
 
 Stück
Kabelbinder wieder lösbar 7,5 x 360 RIA.3.234N (12 Angebote) 
RIA sind lösbare Kabelbinder aus POLYAMID 6.6 mit Sonderverschluss für nicht endgültige Verkabelungen/Befestigungen. Der Verschluss lässt sich sehr leicht mit einer Hand wieder öffnen. Eigenschafte...
Sapiselco
RIA.3.234N
ab € 7,78*
pro Stück
 
 Stück
Lösbarer Kabelbinder, 180x7.0mm, Ø10.0-45.0mm, 57N, schwarz, 16ST (28 Angebote) 
Elastischer Kabelbinder mit gerundeten Kanten Flexibel auch bei niedrigen Temperaturen bis -20 °C Kann wieder geöffnet und erneut verwendet werden Doppelter Verschlusskopf zur Parallelbündelung Deh...
HellermannTyton
115-07190
ab € 7,08*
pro 16 Stück
 
 Packung
Softbinder 260 x 7,0 mm schwarz TPU (1 Angebot) 
Dieser elastische Wiederöffnungsbinder passt sich perfekt an das Bindegut an ohne es einzuschnüren und bietet durch seine hohe Elastizität und Reißfestigkeit doch immer sicheren Halt. Aufgrund sein...
Carova Kunststoff-Compounding
20726-5 SW
ab € 24,66*
pro 50 Stück
 
 Beutel
Lösbarer Kabelbinder, 180x7.0mm, Ø10.0-45.0mm, 57N, schwarz, 50ST (17 Angebote) 
Elastischer Kabelbinder mit gerundeten Kanten Flexibel auch bei niedrigen Temperaturen bis -20 °C Kann wieder geöffnet und erneut verwendet werden Doppelter Verschlusskopf zur Parallelbündelung Deh...
HellermannTyton
115-07189
ab € 0,37162*
pro Stück
 
 Stück
Lösbarer Kabelbinder, 340x11.0mm, Ø90.0mm, 123N, schwarz, 50ST (16 Angebote) 
Elastischer Kabelbinder mit gerundeten Kanten Flexibel auch bei niedrigen Temperaturen bis -20 °C Kann wieder geöffnet und erneut verwendet werden Doppelter Verschlusskopf zur Parallelbündelung Deh...
HellermannTyton
115-11349
ab € 0,86411*
pro Stück
 
 Stück
InLine® Kabelbinder lösbar, Länge 300mm, Breite 7,2mm, 100 Stück (3 Angebote) 
InLine® lösbare Kabelbinder mit einfachem Ratschenentriegelungssystem zum einfachen Wiederöffnen und Wiederverwenden des Binders. Hohe Beständigkeit gegen Meerwasser, Öle, Fette und dergleichen. Be...
InLine
59974C
ab € 9,37*
pro Stück
 
 Stück
Hesse Kabelbinder lösbar Click Ties 4,4 x 320 mm, SapiSelco (29 Angebote) 
Kabelbinder aus Polyethylen, lösbar, rot Aus Polyethylen. Weitgehend chemikalienbeständig. Für die Industrie und Automobilbranche. Selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2, innerhalb von max. 3...
Hesse
8014748306159
ab € 5,89*
pro Beutel
 
 Stück
HellermannTyton REL140 Polyamid 6.6 (PA66) Kabelbinder lösbar 7,6 mm x 150mm, 100 Stück (1 Angebot) 
Länge = 150mm Breite = 7,6 mm Farbe = Natur Material = Polyamid 6.6 (PA66) Typ = Lösbar Anzahl = 100 UV-Beständigkeit = Ja Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +85°C Verhalten ...
HellermannTyton
131-21419 REL140-PA66-NA
ab € 13,49*
pro 100 Stück
 
 Beutel
Kabelbinder lösbar 196x4,8 mm, gelb (16 Angebote) 
Lösbarer und wiederverwendbarer Kabelbinder Durch verlängertes Zungendesign leicht wieder zu öffnen Verschiedene Farben und Materialien erhältlich Eignen sich besonders gut zur farblichen Kennzeich...
HellermannTyton
115-00004
ab € 0,1278*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   46   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema wiederöffnungs kabelbinder
^

Wiederöffnungsbinder - der wiederverwendbare Kabelbinder

Materialersparnis durch Wiederverwendung und doch zuverlässiger Halt sowie eine schnelle unkomplizierte Verarbeitung - das vereinen Wiederöffnungsbinder. Im Gegensatz zum einfachen Kabelbinder verfügen sie über Mechanismen, die es erlauben, den Binder ohne Beschädigung zu entfernen und später einfach neu zu verwenden. Wiederöffnungsbinder sind für alle Gewerke wichtige Helfer bei der Vormontage, beim vorübergehenden Befestigen und Verpacken.

Ihr Anspruch

Damit der Wiederöffnungsbinder seiner Aufgabe optimal nachkommen kann, ist die Wahl der passenden Größe und des Materials wichtig. Die Umgebungsbedingungen und Beanspruchungen wie Temperatur, Chemikalien-, Feuchtigkeits- und Lichteinwirkung spielen bei der Materialwahl die Hauptrolle. Beschriftungsfelder lassen Ihnen Raum für eine einfache und übersichtliche Montage ohne Durcheinander.

Die Länge der Wiederöffnungsbinder

Bei der Montage und Verpackung gibt der Durchmesser des zusammenzuhaltenden Gegenstandes die Länge des Binders vor. Es sollte darauf geachtet werden, dass das freie Ende nicht zu weit übersteht, um Verletzungen zu vermeiden. Während man das überstehende Ende bei Einwegkabelbindern einfach mit einer Zange abknipsen würde, sollten Sie beim Wiederöffnungsbinder durch vorrausschauende Auswahl darauf verzichten. Der Kabelbinder muss trotzdem ausreichend lang gewählt werden, um das Bündel komplett zu fassen.

Die Breite der Wiederöffnungsbinder

Für dünne Vertreter sind Einsätze mit gering einwirkenden Zugkräften prädestiniert. Breite Binder ermöglichen es auch bei größeren Zugkräften und Durchmessern, optimalen Halt zu erzielen. Auch die Auflagefläche und somit die Verteilung des entstehenden Drucks, welchen der Wiederöffnungsbinder auf das Bündel auswirkt, wird mit breiten Bindern verbessert. Gerade beim Anbringen einer Isolierung an Rohren oder beim Verbinden empfindlicher Kabel und Waren sollten Sie breitere Varianten bevorzugen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Flexibilität

Wiederöffnungsbinder halten nur geringeren Zugkräften als Einwegkabelbinder stand. Dies ist durch den Öffnungsmechanismus bedingt. Auch das ist ein Grund, den Wiederöffnungsbinder in der passenden Länge zu wählen. Zusätzlich können Sie auch auf besonders elastische Binder zurückgreifen, die einen flexiblen Einsatz ermöglichen und auch bei Ausdehnungen noch ausreichend Halt bieten, ohne zu reißen.

Verzahnung und Öffnung

Die Verzahnung bei Wiederöffnungsbindern kann innen- und außenliegend angebracht sein. Innenliegende Verzahnungen werden immer dann genutzt, wenn enormer Halt und eine glatte Außenoberfläche gefordert sind. Ist es erforderlich, die Materialoberfläche der gebündelten Elemente zu schonen, kommen außenliegende Verzahnungen zum Einsatz. Diese vermindern das Entstehen von Druckstellen. Beide Varianten sollten sich durch einhändig, leicht zu bedienende Drucköffner am Kabelbinderkopf öffnen lassen.
Einfache Lochbinder besitzen am Kopf keinen Öffnungsmechanismus, sondern werden durch das Ein- bzw. Ausklicken von Zapfen in Löcher verschlossen und wieder geöffnet. Bei dieser Variante besteht allerdings die geringste Belastbarkeit und Festigkeit der Verbindung. Deshalb sollten diese nur bei leichten und unbeanspruchten Verbindungen eingesetzt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.