Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 1602 Touchscreen-Controller 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adafruit
Adafruit
Artikel-Nr.:
     1039H-940910164184
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter
kapazitiver Näherungssensor
Adafruit 1602 Touchscreen-Controller 1St.

Mit diesem einfach zu bedienenden kapazitiven 8-Kanal-Berührungssensor-Breakout-Board, dem CAP1188, können Sie eine Vielzahl von Berührungssensoren in Ihr nächstes Mikrocontrollerprojekt einfügen. Der Chip kann 8 einzelne Berührungsfelder verarbeiten und signalisiert jede Berührung über eine der 8 LEDs auf dem Board. Der CAP1188 ist einfach mit jedem Mikrocontroller zu bedienen, da die Schnittstellen, I²C und SPI, unterstützt werden. Mittels der I²C-Schnittstelle und der 5 wählbaren Adressen, ist es möglich bis zu 40 kapazitive Berührungsfelder über einen I²C-Bus zu betreiben. Mit diesem Chip ist die kapazitive Erfassung weit aus einfacher als mit analogen Eingängen, da dieser die Filterung steuert und es ermöglicht die Empfindlichkeit zu konfigurieren. Das Board wird komplett zusammengebaut, mit einer 2,54 mm Stiftleiste, ausgeliefert, sodass es auf einem Steckbrett befestigt werden kann.

Kategorie: Erweiterungsboard
Betriebsspannung min.: 3 V
Betriebsspannung max.: 5 V
Breite: 18 mm
Tool-Typ: Expansion-Board
Serie (Entwicklungs-Kits): RightTouch™
Kategorie: Touchscreen-Controller
Länge (Tiefe): 42 mm
Hersteller-Nr.: 1602
EAN: - - - - - - - - -
1 Pumpzylinder

Weitere Suchbegriffe: näherungsschalter kapazitiv, Adafruit, 1602, CAP1188 - 8-Key Capacitive Touch Sensor Breakout - I2C or SPI, 1528-1026-ND
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,47*
€ 21,64*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 14,49*
€ 21,66*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 33,34*
€ 45,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.