Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S988211 Herst.-Nr.: 1602 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit diesem einfach zu bedienenden kapazitiven 8-Kanal-Berührungssensor-Breakout-Board, dem CAP1188, können Sie eine Vielzahl von Berührungssensoren in Ihr nächstes Mikrocontrollerprojekt einfügen. Der Chip kann 8 einzelne Berührungsfelder verarbeiten und signalisiert jede Berührung über eine der 8 LEDs auf dem Board. Der CAP1188 ist einfach mit jedem Mikrocontroller zu bedienen, da die Schnittstellen, I²C und SPI, unterstützt werden. Mittels der I²C-Schnittstelle und der 5 wählbaren Adressen, ist es möglich bis zu 40 kapazitive Berührungsfelder über einen I²C-Bus zu betreiben. Mit diesem Chip ist die kapazitive Erfassung weit aus einfacher als mit analogen Eingängen, da dieser die Filterung steuert und es ermöglicht die Empfindlichkeit zu konfigurieren. Das Board wird komplett zusammengebaut, mit einer 2,54 mm Stiftleiste, ausgeliefert, sodass es auf einem Steckbrett befestigt werden kann. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 42 mm | Breite: | 18 mm | Betriebsspannung max.: | 5 V | Betriebsspannung min.: | 3 V | Tool-Typ: | Expansion-Board | Serie (Entwicklungs-Kits): | RightTouch™ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,44* | € 21,77* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,38* | € 21,79* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,44* | € 42,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|