Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HN Power HNP24I-120L6 Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 2000mA 24W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HN
HN
Artikel-Nr.:
     1039H-940910164215
Hersteller:
     HN Power
Herst.-Nr.:
     HNP24I-120L6
EAN/GTIN:
     4024559367175
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät
HN Power HNP24I-120L6 Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 2000mA 24W Stabilisiert

N/A Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 2000 mA
24 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1
Wechselbare Netzstecker für weltweiten Betrieb

Kompaktes Steckernetzteil für diverse Stromversorgungsaufgaben. Beispiele zur Versorgung sind: Einplatinencomputer, Drahtlose Kommunikation, Peripheriegeräte, Netztwerktechnik, Mobile Ausrüstungen, Tablets / Smartphones, Telekommunikation.
Durch den sehr niedrigen Leerlaufverlust, eignen sich diese Steckernetzteile als ideale Austauschnetzteile für Geräte mit herkömmlicher Trafo- und Längsreglertechnologie. Durch den Austausch sparen Sie Energie und Geld.
Die Netzstecker sind wechselbar und ermöglichen dadurch einen weltweiten Betrieb. Reiseadapter sind dadurch nicht mehr notwendig.

Wechselbare Netzstecker für weltweiten Betrieb · Steckerschaltnetzteil · Doppelte Isolation · Kompakter Aufbau · Überlast- und kurzschlußfest · Minimalster Leerlaufverlust · EU CoC V5 tier 2 / EnergyStar DOE VI

Typ: getaktet
Ausgangsstrom (max.): 2000 mA
Anschluss: Eurostecker
Breite: 41 mm
Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Eingangsspannung (min.): 90 V/AC
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 1 x
Einsatzort: Steckdose
Länge (Tiefe): 69 mm
Leistung (Details): 24 W
Ausgangsspannung: 12 V/DC
Höhe: 33 mm
Eingangsspannung: 115 + 230 V/AC
ErP Status: Step 2
Typ: HNP24I-120L6
Kategorie: Steckernetzteil, Festspannung
Produkt-Art: Steckernetzteil, Festspannung
Gewicht: 95 g
Ausgang: Hohlstecker 5.5/2.1
Hersteller-Nr.: HNP24I-120L6
EAN: 4024559367175
Polarität DC-Stecker: Innen Pluspol
DC-Kabellänge: 1.50 m
Leerlaufverlust: <0.075 W

Lieferumfang: 4 Netzstecker (EU/UK/US/AU) + Produktblatt

Weitere Suchbegriffe: HN Power, HNP24I-120L6, trafo, powersupply, festspannungsnetzgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
45
2
€ 6,99*
ab € 16,50*
€ 22,97*
1
€ 4,00*
ab € 11,00*
€ 23,32*
1 Tag
45
1
Frei Haus
ab € 15,94*
€ 25,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 45,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.