Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HN Power HNP24I-120L6 Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 2000mA 24W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S543671
Hersteller:
     HN Power
Herst.-Nr.:
     HNP24I-120L6
EAN/GTIN:
     4024559367175
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 12v
steckernetzgerät
Kompaktes Steckernetzteil für diverse Stromversorgungsaufgaben. Beispiele zur Versorgung sind: Einplatinencomputer, Drahtlose Kommunikation, Peripheriegeräte, Netztwerktechnik, Mobile Ausrüstungen, Tablets / Smartphones, Telekommunikation.
Durch den sehr niedrigen Leerlaufverlust, eignen sich diese Steckernetzteile als ideale Austauschnetzteile für Geräte mit herkömmlicher Trafo- und Längsreglertechnologie. Durch den Austausch sparen Sie Energie und Geld.
Die Netzstecker sind wechselbar und ermöglichen dadurch einen weltweiten Betrieb. Reiseadapter sind dadurch nicht mehr notwendig.
Features:
12 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 2000 mA
24 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1
Wechselbare Netzstecker für weltweiten Betrieb
Lieferumfang:
4 Netzstecker (EU/UK/US/AU) +
Weitere Informationen:
Leistung:
24 W
Höhe:
33 mm
Länge:
69 mm
Breite:
41 mm
Einsatzort:
Steckdose
Typ:
getaktet
Gewicht:
95 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
115 + 230 V/AC
ErP Status:
Step 2
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Anschluss:
Eurostecker
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Ausgangsstrom (max.):
2000 mA
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: hn power steckernetzteil, 04024559367175, HN Power, trafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,38*
€ 23,61*
1 Tag
75
Frei Haus
ab € 16,06*
€ 23,63*
6 Tage
75
€ 6,99*
ab € 29,23*
€ 40,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.