Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATO interpräsent Thermokanne Edelstahl (gebürstet), Schwarz 1.5l 4477


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATO
MATO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910164467
Herst.-Nr.:
     4477
EAN/GTIN:
     4260027926578
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
MATO interpräsent Thermokanne Edelstahl (gebürstet), Schwarz 1.5l 4477

Fassungsvermögen: 1,5 l
Doppelwandig thermoisoliert
Ausguss mit Tropfschutzfunktion

In bewährter Art hält diese Kanne den Inhalt warm oder kalt. Ein praktischer großer Griff ermöglicht bequemes Einschenken. Ideal für unterwegs, für z.B Kaffee oder Tee.

Anti-Rutsch-Boden
Material:Mattierter Edelstahl
Gummierter "soft-touch" Griff

Fassungsvermögen: 1.5 l
Herstellerfarbe: Edelstahl (gebürstet) + Schwarz
Höhe: 240 mm
Produkt-Art: Thermokanne
Kategorie: Thermokanne
Farbe: grau + schwarz
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 135 mm
Material (Außen): Edelstahl + Kunststoff
Hersteller-Nr.: 4477
EAN: 4260027926578
G50/125 OM3

Lieferumfang: Mato Isolierkanne Bella Edelstahl 1,5 Liter.

Weitere Suchbegriffe: isolierkanne 1,5 l schwarz, isolier kanne, isolier-kanne 1,5l, MATO interpräsent, 4477, Küchen Ausstattung, Kitchen Aid, Küchenhilfen, Küchen Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,91*
€ 22,81*
Lager 1039
20
€ 6,99*
ab € 35,06*
€ 46,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.