Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATO interpräsent Thermokanne Edelstahl (gebürstet), Schwarz 1.5l 4477


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S274931
Hersteller:
     MATO Interpräsent
Herst.-Nr.:
     4477
EAN/GTIN:
     4260027926578
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
In bewährter Art hält diese Kanne den Inhalt warm oder kalt. Ein praktischer großer Griff ermöglicht bequemes Einschenken. Ideal für unterwegs, für z.B Kaffee oder Tee.
Features:
Fassungsvermögen: 1,5 l
Doppelwandig thermoisoliert
Ausguss mit Tropfschutzfunktion
Lieferumfang:
Mato Isolierkanne Bella Edelstahl 1,5 Liter.
Weitere Informationen:
Höhe:
240 mm
Farbe:
grau + schwarz
Durchmesser:
135 mm
Fassungsvermögen:
1.5 l
Herstellerfarbe:
Edelstahl (gebürstet) + Schwarz
Material (Außen):
Edelstahl + Kunststoff
Produkt-Art:
Thermokanne
Weitere Suchbegriffe: isolierkanne, 02050004746525, 04260027926578, MATO interpräsent, Küchen Ausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,90*
€ 22,97*
8 Tage
29
€ 6,99*
ab € 34,93*
€ 47,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.