Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® F101-25-300-5 Klettband mit Gurt Haft- und Flauschteil (L x B) 300mm x 25mm Schwarz, Rot 5St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
FASTECH®
FASTECH®
Artikel-Nr.:
     1039H-940910164667
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     F101-25-300-5
EAN/GTIN:
     7640108880161
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
FASTECH® F101-25-300-5 Klettband mit Gurt Haft- und Flauschteil (L x B) 300mm x 25mm Schwarz, Rot 5St.

100% Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 500 mal öffnen und schließen

FAST-VSTRAPS Dieser Rückschlaufverschluss mit Öse aus Polyamid erlaubt eine wirkungsvolle Fixierung und eine sehr hohe Zugfestigkeit.

Kabelgruppe: RG 223 + RG 142 B/U
Produkt-Art: N-Steckverbinder
Isolationsmaterial: PTFE
Frontplatten-Stärke: 7 mm
Kategorie: N-Steckverbinder
Gehäuse-Material: Messing SUCOPLATE®
Typ: 24 NE
Frequenz (max.): 11 GHz
Herst.-Teilenr.: 22542297
Impedanz: 50 ?
Temperaturbereich: -65 ° C - +165 ° C °C
Kontaktmaterial: Messing SUCOPLATE®
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Crimpen
Bauform: Chassisbuchse, Einbau
Hersteller-Nr.: 22542297
EAN: - - - - - - - - -
G50/125 OM2

Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, hebeband schwarz, hebeband, fastech europe klett-kabelbinder, FASTECH®, F101-25-300-5, Klettband, Klett, Klettverschlußgurt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,40*
€ 33,55*
Frei Haus
ab € 24,83*
€ 33,56*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 36,77*
€ 49,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,14*
€ 58,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,86*
€ 58,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,62*
€ 54,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,46*
€ 52,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,67*
€ 50,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,77*
€ 43,76
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,354* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.