Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH F101-25-300-5 Gurt Schwarz, Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FASTECH F101-25-300-5 Gurt Schwarz, Rot
FASTECH F101-25-300-5 Gurt Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70246379
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     F101-25-300-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
300 mm
Breite
25 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Lieferumfang
Anzahl
5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,76*
€ 27,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,35*
€ 26,60
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,92*
€ 26,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,97*
€ 24,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,30*
€ 24,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,61*
€ 23,34
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,41*
€ 23,10
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,67*
€ 22,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,46*
€ 18,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.