Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics STM32L152C-DISCO Entwicklungsboard 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STMicroelectronics
STMicroelectronics
Artikel-Nr.:
     1039H-940910164928
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L152C-DISCO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
STMicroelectronics STM32L152C-DISCO Entwicklungsboard 1St.

Das STM32L-DISCOVERY-Kit und das 32L152CDISCOVERY-Kit helfen Ihnen, die STM32L Ultra-Low-Power-Features zu entdecken, zu entwickeln und Ihre Anwendungen zu teilen. Sie basieren auf einem STM32L152RBT6, respektive einem STM32L152RCT6, und beinhalten für ein Debug-Werkzeug eine eingebettete ST-Link/V2-Schnittstelle, ein LCD (24 Segmente, 4 Lager), LEDs, Drucktasten, eine lineare Touch-Sensor oder Tipptasten.

Kategorie: Entwicklungsboard
Tool-Typ: Evaluation-Kit
Serie (Embedded Mikrocontroller): STM32 F3 Series
Architektur: ARM Cortex-M3
Technologie: 32-bit MCU
Hersteller-Nr.: STM32L152C-DISCO
EAN: - - - - - - - - -
Stoßfestigkeitsgrad: IK09

Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, STMicroelectronics, STM32L152C-DISCO, 880-2084, 497-13661-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,53*
€ 17,07*
1 Tag
291
€ 14,99*
ab € 12,91*
€ 18,91*
€ 4,00*
ab € 22,32*
€ 32,33*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 23,15*
€ 33,42*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 51,18*
€ 66,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F103CBT6
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.