Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Car Communication CEL 7026 RD M SMA UKW/GSM-Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann
Hirschmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910165300
Hersteller:
     Hirschmann Car Communication
Herst.-Nr.:
     955006002
EAN/GTIN:
     4046666006204
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
TV-Antenne
Hirschmann Car Communication CEL 7026 RD M SMA UKW/GSM-Antenne

91,4 mm
LTE/ GSM/ UMTS

Kategorie: UKW/GSM-Antenne
Geeignet für: Außen
Breite: 30 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 91.4 mm
Produkt-Art: UKW/GSM-Antenne
Hersteller-Nr.: 955006002
EAN: 4046666006204
Frequenzbereich:
LTE (low) 698 to 862 MHz
LTE (high): 2305 to 2690 MHz
GSM 850: 824 - 894 MHz
GSM 900: 880 – 960 MHz
GSM 1800: 1710 – 1880 MHz
GSM 1900: 1850 - 1990 MHz
UMTS: 1920 – 2170 MHz

Lieferumfang: Magnethaft-Antenne + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: UKW Antenne, VHF Antenne, UMTS Antenne, lte antenne, 4046666006204, Hirschmann Car Communication, 955006002, CEL 7026 RD M SMA, Versenkantenne, Motorversenkantenne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,57*
€ 17,01*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 15,55*
€ 17,02*
Lager 1039
39
€ 6,99*
ab € 26,06*
€ 27,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.