Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG 900168388 Staubsauger-Düse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG
AEG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910165955
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     S046831
EAN/GTIN:
     7319599030910
Suchbegriffe:
Hartbodendüse
Parkettdüse
hartbodendüse
AEG 900168388 Staubsauger-Düse

Extra flache und wendige Hartbodendüse mit Patentierter LED-Frontlicht-Technologie.

Kategorie: Staubsauger-Düse
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Staubsauger-Düse
Hersteller-Nr.: 900168388
EAN: 7319599030910
Befestigung: Schraubgewinde

Lieferumfang: SpeedyClean™ Illumi AP 350 + Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: AEG, 900168388, AP350, Zubehör für Staubsauger, Staubsauger Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.