Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla ELEGANT EG 2070L 32207012 Universal-Gehäuse 200 x 112 x 70 Polystyrol (EPS) Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bopla
Bopla
Artikel-Nr.:
     1039H-940910165996
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     32207012
EAN/GTIN:
     4016138732641
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse
Bopla ELEGANT EG 2070L 32207012 Universal-Gehäuse 200 x 112 x 70 Polystyrol (EPS) Lichtgrau (RAL 7035) 1St.

(L x B x H) 200 x 112 x 70 mm

Dieses Gehäuse kann sowohl als Tisch- wie auch als Wandgehäuse verwendet werden.

Für die Wandbefestigung befinden sich vorgeprägte Durchbrüche im Unterteil des Gehäuses · In jeder Gehäusehalbschale sind Montagenocken für selbstformende Schrauben sowie Führungsnuten für die senkrechte Platinenmontage vorhanden · Unterteil Achatgrau ähnlich RAL 7038.

Kategorie: Universal-Gehäuse
Besonderheiten: mit Lüftungsschlitze
Material: Polystyrol (EPS)
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Länge bzw. Tiefe: 200 mm
Breite: 112 mm
Höhe: 70 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 200 mm
Typ: ELEGANT EG 2070 L
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Hersteller-Nr.: 32207012
EAN: 4016138732641
Schutzart IP67
Schalldruckpegel /1 m Abstand 97 db

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, Bopla, 32207012, ELEGANT EG 2070 L, 266-3467, Anzeigegehäuse, Elektronikgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,19*
€ 17,99*
€ 8,95*
ab € 12,20*
€ 18,00*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 19,25*
€ 28,25*
€ 3,50*
ab € 33,89*
€ 45,28*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 40,34*
€ 53,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,19*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 50,54*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 44,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.