Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Tisch-Gehäuse 200 x 112 x 70 Polystyrol (EPS) Hell-Grau (RAL 7035) EG 2070 L 1 Stück (32207012)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753E-2616894
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     32207012
EAN/GTIN:
     4016138732641
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse

Übersicht

Tisch-Wand-Gehäuse

(L x B x H) 200 x 112 x 70 mm



Dieses Gehäuse kann sowohl als Tisch- wie auch als Wandgehäuse verwendet werden.

Ausstattung:
Für die Wandbefestigung befinden sich vorgeprägte Durchbrüche im Unterteil des Gehäuses In jeder Gehäusehalbschale sind Montagenocken für selbstformende Schrauben sowie Führungsnuten für die senkrechte Platinenmontage vorhanden Unterteil Achatgrau ähnlich RAL 7038.

Technische Daten:
Farbe: Hell-Grau (RAL 7035) Gehäuse-Besonderheiten: mit Lüftungsschlitze Gehäuseart (Kategorisierung): Tisch-Gehäuse Inhalt: 1 St. Länge bzw. Tiefe: 200 mm Material (LOV): Polystyrol (EPS) Produktabmessung, Breite: 112 mm Produktabmessung, Höhe: 70 mm Produktabmessung, Länge: 200 mm Typ (Hersteller-Typ): EG 2070 L
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, 32207012, bopla, 2070, 7035, polystyrol, elegant, elektronikgehäuse, lichtgrau, tischgehäuse, hellgrau, elektronikgehuse, tischgehuse, tisch, gehäuse, hell, grau
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,06*
€ 18,04*
€ 8,95*
ab € 12,23*
€ 18,06*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 19,32*
€ 28,17*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,02*
€ 45,59*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 40,99*
€ 53,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,13*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,31*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 45,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.