Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phihong PSC15R-050 Steckernetzteil, Festspannung 5 V/DC 3000mA 15W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phihong
Phihong
Artikel-Nr.:
     1039H-940910166167
Hersteller:
     Phihong
Herst.-Nr.:
     PSC15R-050
EAN/GTIN:
     4024559330940
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät
Phihong PSC15R-050 Steckernetzteil, Festspannung 5 V/DC 3000mA 15W Stabilisiert

N/A Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 3000 mA
15 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1
getaktet
Wechselbarer Netzstecker

Kompaktes Steckernetzteil für diverse Stromversorgungsaufgaben. Beispiele zur Versorgung sind: Drahtlose Kommunikation, Peripheriegeräte, Netztwerktechnik, Mobile Ausrüstungen.
Durch den sehr niedrigen Leerlaufverlust, eignen sich diese Steckernetzteile als ideale Austauschnetzteile für Geräte mit herkömmlicher Trafo- und Längsreglertechnologie. Durch den Austausch sparen Sie Energie und Geld.
Der Netzstecker ist wechselbar und ermöglichen dadurch einen weltweiten Betrieb mit optionalen Ländersteckern.

Wechselbarer Netzstecker · Steckerschaltnetzteil · Doppelte Isolation · Kompakter Aufbau · Überlast- und kurzschlußfest · Geringer Leerlaufverlust · EU CoC V5 tier 2 / EnergyStar DOE VI

Typ: getaktet
Ausgangsstrom (max.): 3000 mA
Leistung (Details): 15 W
Ausgang: Hohlstecker 5.5/2.1
ErP Status: Step 2
Typ: PSC15R-050
Kategorie: Steckernetzteil, Festspannung
Länge (Tiefe): 72 mm
Anschluss: Eurostecker
Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Eingangsspannung (min.): 90 V/AC
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 1 x
Einsatzort: Steckdose
Breite: 45 mm
Ausgangsspannung: 5 V/DC
Eingangsspannung: 115 + 230 V/AC
Produkt-Art: Steckernetzteil, Festspannung
Gewicht: 115 g
Höhe: 32 mm
Hersteller-Nr.: PSC15R-050
EAN: 4024559330940
Polarität DC-Stecker: Innen Pluspol
DC-Kabellänge: 1.20 m
Leerlaufverlust: <0.1 W

Lieferumfang: 1 Netzstecker (EU) · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Phihong, PSC15R-050, 124-2081, trafo, powersupply
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 17,02*
€ 22,27*
1
€ 4,00*
ab € 16,49*
€ 24,23*
1
€ 8,95*
ab € 16,59*
€ 24,24*
2 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 19,26*
€ 28,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,27*
€ 26,5013
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,4303
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,0257
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,2538
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 111,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1262116
ab € 38,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.