Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phihong PSC15R Steckernetzteil Universal 15W, 100V ac, 5V dc / 3A, Universal-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1242081
Hersteller:
     Phihong
Herst.-Nr.:
     PSC15R-050(RS)
EAN/GTIN:
     4024559330940
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 5v
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Globaler Stecker
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 3A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 9,5 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 15W
Kabellänge = 1.2m
Breite = 45mm

Steckbarer globaler Netzadapter Phihong Serie PSA. Steckbare, globale Phihong-Netzadapter der Serie SPA sind ein idealer Reisebegleiter für geschäftliche und persönliche Geräte. Die Serie verfügt über austauschbare Steckeraufsätze, die abhängig vom Standort leicht gewechselt werden können. Eigenschaften und Vorteile In einer Vielzahl von 5 - 24 V Optionen erhältlich. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, z. B. tragbare elektronische Geräte.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Globaler Stecker
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
3A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 9,5 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
15W
Kabellänge:
1.2m
Breite:
45mm
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, 1242081, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Phihong, PSC15R050(RS), Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,77*
€ 26,08*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 19,32*
€ 28,39*
€ 4,00*
ab € 20,59*
€ 29,90*
8 Tage
10
€ 6,99*
ab € 42,60*
€ 56,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1262116
ab € 38,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.