Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno Line MA 10450 mit Außensensor TX51-IT Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techno
Techno
Artikel-Nr.:
     1039H-940910166661
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     MA 10450
EAN/GTIN:
     4029665210452
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Thermometer
innen-außen-thermometer technoline
innen außen thermometer
Techno Line MA 10450 mit Außensensor TX51-IT Thermometer

Innen- und Außentemperaturanzeige
Datenübertragung auf Ihr Smartphone
Als einzelne Station oder mit Anbindung ans Mobile Alerts System nutzbar

Das MA 10450 ist ein Thermometer mit Anbindungsmöglichkeit an das Hausüberwachungs-System von Mobile Alerts. Mit diesem Gerät können Sie in Verbindung mit einem Gateway Ihre lokale Innen- und Außentemperatur permanent von Ihrem Smartphone aus überwachen und sich unverzüglich via Push-Mitteilung informieren lassen, sobald einer der von Ihnen eingetragenen Grenzwerte über- oder unterschritten wurde. Das MA 10450 kann auch ohne Anbindung an das Mobile Alerts System genutzt werden, hier fallen jedoch die Funktionen der Datenübertragung sowie die Alarmierung weg.

Batterieendanzeige
Wandaufhängung oder Tischaufstellung
Übersichtliches Display
Thermometer mit Innen- und Außentemperaturanzeige
Anbindung an der Mobile Alerts System

Abm. Basisstation: 100 x 98 x 17 mm
Abm. Sensor: 32 x 17 x 87 mm
Max. Anzahl Sensoren: 1 St.
Funktionen: Innentemperatur + Außentemperatur + Batterie-/Akkuzustand
Gewicht (Sender): 24 g
Gewicht (Station): 66 g
Außentemperatur: -29,9 °C - 59,9 °C
Innentemperatur: -9,9 °C - 59,9 °C
Max. Reichweite im Freifeld: 100 m
Spannungsversorgung Sensor: Micro-Batterie (2x), inkl.
Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (2x), inkl.
Kategorie: Thermometer
Anwendungsbereich: Heizen
Produkt-Art: Thermometer
Basisstation: Erforderlich
Gehäusefarbe: Silber + Transparent
Anzeige: digital
Cloud-Anbindung: Hersteller-Spezifisch
Hersteller-Nr.: MA10450mitAußensensorTX51-IT
EAN: 4029665210452
Schutzart: IP20, Schutzklasse: II

Lieferumfang: 1 x Thermometer MA 10450, 1 x Außensensor TX 51-IT, 4 x AAA Micro LR03

Weitere Suchbegriffe: 4029665210452, Techno Line, MA 10450 mit Außensensor TX51-IT, Hausüberwachung, app basierend, Datenübertragung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,69*
€ 34,02*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 24,17*
€ 34,03*
Lager 1039
13
€ 6,99*
ab € 51,22*
€ 67,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.