Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno Line MA 10450 + TX51-IT MA 10450 Thermometer Anzahl Sensoren max. 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S896731
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     MA 10450
EAN/GTIN:
     4029665210452
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Thermometer
innen-außen-thermometer technoline
innen außen thermometer
Das MA 10450 ist ein Thermometer mit Anbindungsmöglichkeit an das Hausüberwachungs-System von Mobile Alerts. Mit diesem Gerät können Sie in Verbindung mit einem Gateway Ihre lokale Innen- und Außentemperatur permanent von Ihrem Smartphone aus überwachen und sich unverzüglich via Push-Mitteilung informieren lassen, sobald einer der von Ihnen eingetragenen Grenzwerte über- oder unterschritten wurde. Das MA 10450 kann auch ohne Anbindung an das Mobile Alerts System genutzt werden, hier fallen jedoch die Funktionen der Datenübertragung sowie die Alarmierung weg.
Features:
Innen- und Außentemperaturanzeige
Datenübertragung auf Ihr Smartphone
Als einzelne Station oder mit Anbindung ans Mobile Alerts System nutzbar
Lieferumfang:
1 x Thermometer MA 10450, 1 x Außensensor TX 51-IT, 4 x AAA Micro LR03
Hinweise:
Für die Anbindung an das Mobile Alerts-System ist ein Gateway, Internetverbindung, ein Smartphone und die App "MOBILE ALERTS" (kostenlos für iOS und Android erhältlich) erforderlich.
Weitere Informationen:
Abm. Basisstation:
100 x 98 x 17 mm
Innentemperatur:
-9,9 °C - 59,9 °C
Anwendungsbereich:
Heizen
Cloud-Anbindung:
Hersteller-Spezifisch
Außentemperatur:
-29,9 °C - 59,9 °C
Anzeige:
digital
Max. Reichweite im Freifeld:
100 m
Funktionen:
Innentemperatur + Außentemperatur + Batterie-/Akkuzustand
Gehäusefarbe:
Silber + Transparent
Max. Anzahl Sensoren:
1 St.
Spannungsversorgung Station:
Micro-Batterie (2x), inkl.
Spannungsversorgung Sensor:
Micro-Batterie (2x), inkl.
Abm. Sensor:
32 x 17 x 87 mm
Gewicht (Station):
66 g
Basisstation:
Erforderlich
Produkt-Art:
Thermometer
Gewicht (Sender):
24 g
Weitere Suchbegriffe: Techno Line, MA 10450 + TX51-IT, Hausüberwachung, app basierend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,69*
€ 34,02*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 24,17*
€ 34,03*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 51,22*
€ 67,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.