Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS M 216 02216000 Universal-Gehäuse 120 x 80 x 60 Polycarbonat Hellgrau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bopla
Bopla
Artikel-Nr.:
     1039H-940910166673
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     2216000
EAN/GTIN:
     4016138731200
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse ip 66
Bopla EUROMAS M 216 02216000 Universal-Gehäuse 120 x 80 x 60 Polycarbonat Hellgrau 1St.

Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht. Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust und aufgrund der hohen Schutzart auch im Freien einsetzbar.

Kategorie: Universal-Gehäuse
Material: Polycarbonat
Schutzart: IP66
Herstellerfarbe: Hellgrau
Länge bzw. Tiefe: 120 mm
Breite: 80 mm
Höhe: 60 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: EUROMAS M 216
Länge (Tiefe): 120 mm
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Hersteller-Nr.: 02216000
EAN: 4016138731200
Befestigungsmaß Breite: 113 mm
Befestigungsmaß Höhe: 52 mm
Betriebstemperatur, max.: 80 °C
Betriebstemperatur, min.: -40 °C
Deckelbefestigung: M4 Torxedelstahlschrauben mit Schlitz
Dichtungsmaterial: Chloropren
Drehmoment Deckelschrauben: 2,5 Nm
Einbaubefestigung: Gewindelöcher M4
Gehäusebefestigung: Löcher 4 mm
Materialstärke Deckel: 2,5 mm
Materialstärke Gehäuse: 4 mm
Schlagfestigkeit: 10.00 J

Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, bopla leergehäuse, 4016732731200, Bopla, 02216000, EUROMAS M 216, Anzeigegehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,11*
€ 18,20*
€ 8,95*
ab € 12,44*
€ 18,21*
€ 5,46*
ab € 16,90*
€ 23,67*
€ 3,90*
ab € 19,14*
€ 26,67*
Lager 1039
41
€ 6,99*
ab € 42,18*
€ 55,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
52041000
ab € 21,58*
Sonstiges
Bopla
22035000
ab € 2,40*
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,43*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,50*
Sonstiges
TRU Components
12702300
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.