Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q2 Power 1.200120 Reiseadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Q2
Q2
Artikel-Nr.:
     1039H-940910166694
Hersteller:
     Q2 Power
Herst.-Nr.:
     1.200120
EAN/GTIN:
     7640167560349
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Q2 Power 1.200120 Reiseadapter

Reiseadapter, Stecker: Schutzkontakt (Europa), Kupplung: Australien, China, Voltage: 100 - 250V, Ampere: 10A, Farbe: weiss, grün, grau

Kategorie: Reiseadapter
Reiseziel: Australien, China
Produkt-Art: Reiseadapter
Reiseziel: Australien + China
Herstellerfarbe: Weiß + Grün + Grau
Farbe: weiß + grün + grau
Hersteller-Nr.: 1.200120
EAN: 7640167560349
d: 34,7 mm
L1: 80 mm
L2: 25 mm

Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter, Q2 Power, 1.200120, Weltreisestecker, Adapterstecker, Traveladapter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 9,41*
€ 10,75*
Lager 1039
nicht lagernd
4
€ 6,99*
ab € 7,66*
€ 10,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 43,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.