Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton C22-L-W-24-P62 Meldeleuchte flach Weiß 24V DC/AC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910166898
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     185142
EAN/GTIN:
     4015081806249
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
LED-Signalleuchte
Eaton C22-L-W-24-P62 Meldeleuchte flach Weiß 24V DC/AC 1St.

Typ: C22-L-W-24-P62
Produkt-Art: Meldeleuchte
Schutzart: IP65 + IP66 + IP67
Kategorie: Meldeleuchte
Einbau-Ø: 22 mm
Betriebsspannung: 24 V DC/AC
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Weiß
Temperaturbereich: -30 - +70 °C
Farbe: weiß
Schalter/Taster-Besonderheiten: flach
Min. Temperatur: -30 °C
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 185142
EAN: 4015081806249
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Ausführung der Linse: flach
Bauform: flach
Bauform der Linse: rund
Bemessungsisolationsspannung [Ui]: 30 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 800 V AC
Farbe Der Linse: Weiß
Klimafestigkeit: Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur: - 30 - + 80 °C
Werkstoff des Frontrings: Kunststoff
Anzahl der Leuchtmelder: 1
Anzugsdrehmoment Gewindering: 2 Nm
Bedingter Kurzschlussstrom [Iq]: 1 kA
Bemessungsbetriebsspannung LED: 24 V AC/DC
Kabeleigenschaften: 4.7 mm
Kabellänge: 1 m
LED: weiß
max. Kurzschlussschutzeinrichtung: 4 A

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,81*
€ 32,98*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,87*
€ 33,11*
€ 4,00*
ab € 25,68*
€ 34,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,99*
€ 34,73*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 62,35*
€ 78,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.