Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B84113CB30 Entstörfilter flammhemmend 250 V/AC 3A 4.7 mH (L x B x H) 89.5 x 50.8 x 38.1mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TDK
TDK
Artikel-Nr.:
     1039H-940910167619
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84113CB30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
TDK B84113CB30 Entstörfilter flammhemmend 250 V/AC 3A 4.7 mH (L x B x H) 89.5 x 50.8 x 38.1mm 1St.

SIFI C, Standardfilterreihe, hohe Dämpfung. Netzfilter für 1-Phasen-Systeme.

Kategorie: Entstörfilter
Besonderheiten: flammhemmend
Anschluss: Flachstecker 6.3 mm
Montageart: Aufbau
Induktivität (L): 4.7 mH
Nennspannung: 250 V/AC
Nennstrom: 3 A
Ableitstrom: 0.5 mA
Ausführung: Flammhemmender Verguss UL 94 V-0
Breite: 50.8 mm
Höhe: 38.1 mm
Herst.-Teilenr.: B84113CB30
Typ: B84113CB30
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 89.5 mm
Produkt-Art: Entstörfilter
Hersteller-Nr.: B84113CB30
EAN: - - - - - - - - -
Polarität DC-Stecker: Innen Pluspol
DC-Kabellänge: 1.50 m
Leerlaufverlust: <0.1 W

Weitere Suchbegriffe: netzfilter 1-phasig 3a, TDK, B84113CB30, 213-7075, Netzfilter, Netzenstörfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.