| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910167726 Herst.-Nr.: 0530 52 649 001 EAN/GTIN: 4017254137297 |
| |
|
| | |
| Eberle IZA/R Zeitrelais Multifunktional 1St. Zeitbereich: 0.05s - 100h 1 Wechsler Installations-Zeitrelais für Verteilereinbau auf 35 mm Normschiene geeignet - Baubreite 17,5 mm. Frontseitige rastbare Drehschalter für die Funktions- und Zeitbereichsauswahl, die mit einem Schraubendreher bedienbar sind. Die Anzeigen für den Schaltzustand des Ausgangsrelais (1 potentialfreier Wechsler) und der Betriebsspannung (blinkt während des Zeitablaufes) gewährleisten eine ständige Kontrolle über den Funktionszustand. Der belastbare Steuerkontakt ermöglicht das Schalten von Parallellasten, wie Schützen, Relais oder Kontrolleuchten. Die zueinander versetzten Anschlussklemmen werden mit unverlierbaren Schraubenklemmen geliefert. Die universelle Betriebsspannung sowie der große Zeitbereich von 50 ms - 100 h eröffnet eine Vielfalt von Applikationen bei einer Zeitgenauigkeit von ±0,5 %. Kategorie: Zeitrelais Typ: IZA/R Ausführung: Multifunktional Anschluss: Schraubklemmen Funktionen: Ansprechverzögerung + Rückfallverzögerung mit Hilfsspannung Betriebsspannung min.: 24 + 24 V/AC Betriebsspannung max.: 240 + 240 V/AC Betriebsspannungsbereich: 24, 24 - 240, 240 V/DC, V/AC Kontaktart: 1 Wechsler Kontaktmaterial: AgNi Schaltspannung (max.): 250 V/AC Schaltstrom (max.): 5 A Zeitbereich (min.): 0.05 s Zeitbereich (max.): 100 h Zeitbereich(e): 1 s + 10 s + 1 min + 10 min + 1 h + 10 h + 100 h Min. Temperatur: -25 °C Max. Temperatur: +55 °C Elektrische Lebensdauer: 200000 Schaltspiele Mechanische Lebensdauer: 20 Mio. Schaltspiele Breite: 17.5 mm Höhe: 87 mm Länge (Tiefe): 63 mm Inhalt: 1 St. Produkt-Art: Zeitrelais Schaltspannung: max. 250 V/AC Frequenz: 48 - 63 Hz Schaltstrom: max. 5 A Hersteller-Nr.: 053052649001 EAN: 4017254137297 Steuerkontakt: parallel geschaltete Mindestlast 1 VA/0,5 W, nicht potenzialfrei Einschalt-Dauer: 100 % Isolations-Spannung: 240 V/AC Genauigkeit: ±0.5 % Frequenz: 48 - 63 Hz Luft-/Kriechstrecke: (4 kV) 2.3 mm Leistungsaufnahme: 3 VA (1,6 W) Gehäuseart: selbstverlöschender Kunststoff
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, Zeitrelais, eberle nachlaufrelais, industrierelais, zeitrelais ansprechverzögert, 4017254137297, Eberle, 0530 52 649 001, IZA/R, zeitschaltrelais, nachlauf-relais |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,77* | € 39,31* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 30,76* | € 40,66* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,17* | € 41,49* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,41* | € 41,68* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 72,63* | € 83,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|