Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle IZM Zeitrelais Multifunktional 1St. Zeitbereich: 0.05s - 100h 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eberle
Eberle
Artikel-Nr.:
     1039H-940910168127
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     0530 51 649 001
EAN/GTIN:
     4017254137310
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Eberle IZM Zeitrelais Multifunktional 1St. Zeitbereich: 0.05s - 100h 1 Wechsler

Installations-Zeitrelais für Verteilereinbau auf 35 mm Normschiene geeignet - Baubreite 17,5 mm. Frontseitige rastbare Drehschalter für die Funktions- und Zeitbereichsauswahl, die mit einem Schraubendreher bedienbar sind. Die Anzeigen für den Schaltzustand des Ausgangsrelais (1 potentialfreier Wechsler) und der Betriebsspannung (blinkt während des Zeitablaufes) gewährleisten eine ständige Kontrolle über den Funktionszustand. Der belastbare Steuerkontakt ermöglicht das Schalten von Parallellasten, wie Schützen, Relais oder Kontrolleuchten. Die zueinander versetzten Anschlussklemmen werden mit unverlierbaren Schraubenklemmen geliefert. Die universelle Betriebsspannung sowie der große Zeitbereich von 50 ms - 100 h eröffnet eine Vielfalt von Applikationen bei einer Zeitgenauigkeit von ±0,5 %.

Kategorie: Zeitrelais
Typ: IZM
Ausführung: Multifunktional
Anschluss: Schraubklemmen
Funktionen: Ansprechverzögerung + Rückfallverzögerung mit Hilfsspannung + Einschaltwischer mit Schließen des Steuerkontaktes + Ausschaltwischer mit Öffnen des Steuerkontaktes + Ansprechverzögerung mit Steuerkontakt + Einschaltwischend spannungsgesteuert + Blinker pausebeginnend
Betriebsspannung min.: 12 + 12 V/AC
Betriebsspannung max.: 240 + 240 V/AC
Betriebsspannungsbereich: 12, 12 - 240, 240 V/DC, V/AC
Kontaktart: 1 Wechsler
Kontaktmaterial: AgNi
Schaltspannung (max.): 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 5 A
Zeitbereich (min.): 0.05 s
Zeitbereich (max.): 100 h
Zeitbereich(e): 1 s + 10 s + 1 min + 10 min + 1 h + 10 h + 100 h
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +55 °C
Elektrische Lebensdauer: 200000 Schaltspiele
Mechanische Lebensdauer: 20 Mio. Schaltspiele
Breite: 17.5 mm
Höhe: 87 mm
Länge (Tiefe): 63 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Zeitrelais
Schaltspannung: max. 250 V/AC
Frequenz: 48 - 63 Hz
Schaltstrom: max. 5 A
Hersteller-Nr.: 053051649001
EAN: 4017254137310
Steuerkontakt: parallel geschaltete Mindestlast 1 VA/0,5 W, nicht potenzialfrei
Einschalt-Dauer: 100 %
Isolations-Spannung: 240 V/AC
Genauigkeit: ±1 %
Frequenz: 48 - 63 Hz
Luft-/Kriechstrecke: (4 kV) 2.3 mm
Leistungsaufnahme: 3 VA (1,6 W)
Gehäuseart: selbstverlöschender Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, eberle nachlaufrelais, industrierelais, multifunktionsrelais 0,05s...60h, 4017254137310, Eberle, 0530 51 649 001, IZM, zeitschaltrelais, nachlauf-relais
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 33,95*
€ 44,71*
€ 5,46*
ab € 34,55*
€ 45,52*
€ 3,90*
ab € 35,39*
€ 46,45*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,63*
€ 46,64*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 76,86*
€ 93,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
0530 52 649 001
ab € 29,77*
Ähnlich
Eberle Controls
0530 53 649 001
ab € 34,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.