Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland XT30 C1177 PMR-Handfunkgerät 2teiliges Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Midland
Midland
Artikel-Nr.:
     1039H-940910168373
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1177
EAN/GTIN:
     8011869197178
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Midland XT30 C1177 PMR-Handfunkgerät 2teiliges Set

Kana?le: 16 (8 + 8 voreingestellt)
Nachrauschunterdrückung
Ideal für den Freizeit-Einsatz

Ein kleines und einfach zu bedienendes PMR446 Handfunkgerät mit allen wichtigen Funktionen. Ideal für den Einsatz im Freizeitbereich. Es verfügt über 16 Kanäle sowie 38 CTCSS-Töne für ungestörte Gespräche, Nachrauschunterdrückung, Vox-Freisprechfunktion, CALL-Funktion und Kanalsuchlauf sowie ein alphanumerisches LC-Display. Die Leistung beträgt 500 mW ERP. Das Funkgerät verfügt über einen 2-poligen MIC/SPK-Zubehöranschluss und einer Micro-USB-Ladebuchse.

38 CTCSS-Töne · Nachrauschunterdrückung · Vox-Funktion · Alphanumerisches LC-Display · CALL-Funktion · Kanalsuchlauf (SCAN).

Kategorie: PMR-Handfunkgerät
Gewicht: 75 g
Länge (Tiefe): 32 mm
Höhe: 90 mm
Besonderheiten: VOX + Scan-Funktion
Breite: 48 mm
Übertragungsart: Analog
Sendeleistung: 0.5 W
Frequenz: 446 MHz
Kanäle: 8 PMR
Max. Reichweite im Freifeld: 6 km
Produkt-Art: PMR-Handfunkgerät
Hersteller-Nr.: C1177
EAN: 8011869197178
Betriebstemperatur: –20 °C bis +55 °C
Batterielaufzeit: ca. 5 Stunden

Lieferumfang: 2 x Midland XT30 Funkgerät · 2 x Gürtelclip · 6 x AAA-Akku · USB-Ladekabel · Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, pmr-funkgeräte, 8011869197178, Midland, C1177, XT30, Walkie-Talkie, Walky-Talky
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,70*
ab € 34,53*
€ 46,02*
2 Tage
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 41,81*
€ 55,24*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 41,37*
€ 56,65*
6 Tage
49
pro Stück
€ 1,00*
ab € 47,65*
€ 61,84*
Lager 1039
9
pro Packung
Frei Haus
ab € 102,96*
€ 128,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,23*
€ 152,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,63*
€ 151,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,14*
€ 140,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,40*
€ 136,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 109,45*
€ 130,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 102,96*
€ 122,52
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 102,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.