Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® 581-Set-Bag Klettbinder Sortiment 67St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
FASTECH®
FASTECH®
Artikel-Nr.:
     1039H-940910169444
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     581-Set-Bag
EAN/GTIN:
     7640108883414
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
FASTECH® 581-Set-Bag Klettbinder Sortiment 67St.

100% Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen

Kategorie: Klettbinder Sortiment
Ausführung: Klettbinder-Set
Inhalt: 67 St.
Produkt-Art: Klettbinder Sortiment
Herst.-Teilenr.: 581-Set-Bag
Typ: 581-Set-Bag
Hersteller-Nr.: 581-Set-Bag
EAN: 7640108883414
Bandbreite: 6 - 600 Hz
Stromaufnahme: 30 mA

Lieferumfang: 20 St. Klettpunkte 20 mm Weiß · 20 St. Klettpunkte 20 mm Schwarz · 2 x 1 m "Back-to-Back" Klettband 20 mm Schwarz · 5 St. Klettkabelbinder 7 x 200 mm Schwarz · 5 St. Klettkabelbinder 16 x 304 mm Schwarz · 1 m HOOK Klettband 50 mm Schwarz · 1 m LOOP Klettband 50 mm Schwarz · 10 St. Klett-FAST-Cablefix 20 x 75 mm Weiß · 2 m HOOK & LOOP Klettband 20 mm Schwarz · 1 St. Klettverschlussgurt elastisch 25 x 335 mm Schwarz/Rot · 1 St. Klettverschlussgurt elastisch 50 x 1060 mm Schwarz.

Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, klett-kabelbinder weiß, klett kabelbinder, fastech europe klett-kabelbinder, FASTECH®, 581-Set-Bag, Klettset, Klett-Set, Klett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,29*
€ 70,00*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 53,05*
€ 70,02*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 107,92*
€ 135,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,59*
€ 161,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,18*
€ 159,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,41*
€ 154,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,36*
€ 146,80
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,92*
€ 128,42
pro Packung
1 Packung enthält 67 Stück (ab € 1,61075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.