Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B84115EB110 Entstörfilter flammhemmend 250 V/AC 10A 47 µH (L x B x H) 159 x 50.8 x 44.5mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TDK
TDK
Artikel-Nr.:
     1039H-940910169936
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84115EB110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
TDK B84115EB110 Entstörfilter flammhemmend 250 V/AC 10A 47 µH (L x B x H) 159 x 50.8 x 44.5mm 1St.

SIFI E, Standardfilterreihe, hohe Dämpfung. Netzfilter für 1-Phasen-Systeme.

Kategorie: Entstörfilter
Besonderheiten: flammhemmend
Anschluss: Flachstecker 6.3 mm
Montageart: Aufbau
Induktivität (L): 47 µH
Nennspannung: 250 V/AC
Nennstrom: 10 A
Ableitstrom: 0.5 mA
Ausführung: Flammhemmender Verguss UL 94 V-0
Breite: 50.8 mm
Höhe: 44.5 mm
Herst.-Teilenr.: B84115EB110
Typ: B84115EB110
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Entstörfilter
Länge (Tiefe): 159 mm
Hersteller-Nr.: B84115EB110
EAN: - - - - - - - - -
Funk-Reichweite: 50 m

Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 10a, TDK, B84115EB110, 213-7154, Netzfilter, Netzenstörfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,78*
€ 207,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,36*
€ 201,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,08*
€ 195,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,23*
€ 190,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,56*
€ 166,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.