Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair R15 Elektrischer Drehzahlregler Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallair
Wallair
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170019
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     N39989
EAN/GTIN:
     4022567102450
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
wallair drehzahlregler
drehzahlregler
Wallair R15 Elektrischer Drehzahlregler Weiß

Anwendungsgebiete: Werkstätten, Lagerhallen und Restaurants
IP42

Diese Aufputz-Drehzahlregler eignen sich ideal für Lüfter und Ventilatoren und werden zusätzlich mit einer Unterputzdose geliefert. Der Regler bietet die Möglichkeit zur Einstellung der Mindestbetriebsgeschwindigkeit , wobei diese nicht niedriger als 50 % der maximalen Drehzahl eingestellt werden darf.

Kategorie: Elektrischer Drehzahlregler
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Weiß
Farbe: weiß
Max. Belastbarkeit: 1.5 A
Produkt-Art: Elektrischer Drehzahlregler
Länge (Tiefe): 42.5 mm
Leistung (Details): 345 W
Höhe: 8 cm
Breite: 13.8 cm
Hersteller-Nr.: N39989
EAN: 4022567102450
EN60950 / EN55022/B / EN61000-4

Lieferumfang: Inkl. Unterputzrahmen.

Weitere Suchbegriffe: 4046293399892, Wallair, N39989, R15
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,41*
€ 102,25*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 79,84*
€ 102,27*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 161,58*
€ 196,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,48*
€ 233,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,99*
€ 232,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,41*
€ 223,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,00*
€ 215,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,58*
€ 192,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.