Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair R15 Elektrischer Drehzahlregler Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S87549
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     N39989
EAN/GTIN:
     4022567102450
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
wallair drehzahlregler
drehzahlregler
Diese Aufputz-Drehzahlregler eignen sich ideal für Lüfter und Ventilatoren und werden zusätzlich mit einer Unterputzdose geliefert. Der Regler bietet die Möglichkeit zur Einstellung der Mindestbetriebsgeschwindigkeit , wobei diese nicht niedriger als 50 % der maximalen Drehzahl eingestellt werden darf.
Features:
Anwendungsgebiete: Werkstätten, Lagerhallen und Restaurants
IP42
Lieferumfang:
Inkl. Unterputzrahmen.
Weitere Informationen:
Leistung:
345 W
Tiefe:
4.25 mm
Höhe:
8 cm
Farbe:
weiß
Breite:
13.8 cm
Max. Belastbarkeit:
1.5 A
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Elektrischer Drehzahlregler
Weitere Suchbegriffe: 4046293399892, Wallair, R15, Lüfterregler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 78,41*
€ 102,25*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 79,84*
€ 102,27*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 161,58*
€ 196,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.