Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht 6161 Sky Band SE 900 Funkscanner-Stationsantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht
Albrecht
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170116
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     6161
EAN/GTIN:
     4032661061614
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Albrecht 6161 Sky Band SE 900 Funkscanner-Stationsantenne

Breitbandige Empfangsantenne
Hochwertige Edelstahl-Strahler
Zur Montage an Masten bis max. 35 mm Durchmesser

Sky Band SE 900 - die Discone-Scannerantenne, die sowohl als breitbandige Empfangsantenne, als auch als Sendeantenne auf Amateurfunkfrequenzen genutzt werden kann.

Kategorie: Funkscanner-Stationsantenne
Anschluss: PL
Leistung (Details): 200 W
Material (Details): Edelstahl (rostfrei)
Montageart: Festmontage
Fuß-Ø: 3.2 cm
Produkt-Art: Funkscanner-Stationsantenne
Hersteller-Nr.: 6161
EAN: 4032661061614
Frequenzbereich Empfangen: 25 - 1300 MHz
Frequenzbereich Senden: 70 - 500 MHz

Lieferumfang: Antenne mit Mastmontagesatz.

Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode scanner, Albrecht, 6161, Sky Band SE 900, Funkantenne, Funk-Antenne
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,86*
€ 76,81*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 58,06*
€ 76,82*
€ 3,50*
ab € 63,72*
€ 82,73*
Lager 1039
20
Frei Haus
ab € 116,14*
€ 148,34*
€ 4,70*
ab € 123,13*
€ 156,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,34*
€ 176,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,75*
€ 173,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,01*
€ 154,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,98*
€ 151,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.