| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3063276 Herst.-Nr.: 6161 EAN/GTIN: 4032661061614 |
| |
|
| | |
| Produkttext Albrecht Funkscanner-Stationsantenne 6161Die Albrecht Funkscanner-Stationsantenne 6161 ist sowohl eine breitbandige Empfangsantenne, als auch eine Sendeantenne, die auf Amateurfunkfrequenzen genutzt werden kann. Technische Daten Hersteller | Alan Elektronik | Modellkennung des Herstellers | Albrecht Funkscanner-Stationsantenne 6161 | Kategorie | Funkscanner-Stationsantenne | Leistung (Details) | 200 W | Frequenzbereich Empfangen | 25 - 1300 MHz | Frequenzbereich Senden | 70 - 500 MHz | Anschluss | PL | Besonderes | Breitbandige Empfangsantenne Hochwertige Edelstahl-Strahler Zur Montage an Masten bis max. 35 mm Durchmesser | Montageart | Festmontage | Fuß-Ø | 3.2 cm | Material (Details) | Edelstahl (rostfrei) | Lieferumfang | Antenne mit Mastmontagesatz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,3 kg | Hersteller: | Alan Elektronik | Modellkennung des Herstellers: | Albrecht Funkscanner-Stationsantenne 6161 | Kategorie: | Funkscanner-Stationsantenne | Leistung (Details): | 200 W | Frequenzbereich Empfangen: | 25 - 1300 MHz | Frequenzbereich Senden: | 70 - 500 MHz | Anschluss: | PL | Besonderes: | Breitbandige Empfangsantenne | Montageart: | Festmontage | Fuß-Ø: | 3.2 cm | Material (Details): | Edelstahl (rostfrei) | Lieferumfang: | Antenne mit Mastmontagesatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode scanner, 6161, albrecht, band, funkscannerstationsantenne, midland, funkscanner, stationsantenne, breitbandige, empfangsantenne/sendeantenne, amateurfunkfrequenzen, empfangsantennesendeantenne, empfangsantenne, sendeantenne |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 56,86* | € 76,81* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,06* | € 76,82* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 63,72* | € 82,73* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,14* | € 148,34* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 123,13* | € 156,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|