Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen WB 23 LTE, UMTS, GSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wittenberg
Wittenberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170127
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     103193
EAN/GTIN:
     4021064031935
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Wittenberg Antennen WB 23 LTE, UMTS, GSM

LTE MIMO Antenne zur Wand oder Mastbefestigung
Verwenbar in allen LTE Netzen
Schnellstmögliche Internetverbindung
Produktiv durch höchstmögliche Datenrate
Kinderleichte Installation
2x2 MIMO Antenne für 2G (GSM), 3G (UMTS/ HSPA) und 4G-Netze (LTE)
Volle Kompatibilität: LTE, UMTS, HSDPA, GPRS, EDGE
Zwei getrennte Breitbandelemente in einem einzigen Gehäuse, erlauben den Betrieb sowohl im MIMO als auch Diversity-Mode
Für optimalen Betrieb wird keine direkte Sichtverbindung zum Sendemast Ihres Providers benötigt
Das robuste, wetterfeste und UV-beständige Gehäuse ist für eine Wand- und Mastmontage optimiert.
Entsprechende Halterungen sind im Lieferumfang enthalten
Ein 5 Meter langes, doppelt geschirmtes (low loss) Twin-Kabel, mit hochwertigen Verbindungssteckern,
erlaubt eine einfache Montage und Kabelführung.

Holen Sie jetzt die volle Leistung aus ihrem LTE-Vertrag!
DieGSM, UMTS und LTE MIMO Antenne ermöglicht einen stabilen GSM, UMTS und vor allemLTE-Empfang mit großen Datenraten auch an Orten, an denen LTE-Router oder Sticks an ihre Grenzen stoßen.
Im Gehäuse sind zwei Antennen integriert, die die in LTE angewandte MIMO-Technik unterstützen und die Down- und Uploadraten erhöhen.
Frequenzen
Element1: 698-960MHz, 1710-2700MHz
Element2: 698-960MHz, 1710-2700MHz
Gewinn
698-960MHz - 2dBi
1710-2170MHz - 5dBi
2396-2700MHz - 4dBi

Material: ASA Kunststoff · Befestigung: Wandmontage/ Mastmontage/ Tischmontage · Kabeltyp: SR1-029-B-T.

Anschluss: SMA Stecker (m)
Herstellerfarbe: Weiß
UMTS-Frequenz: 900 + 2100 MHz
GSM-Frequenz: 900 + 1800 MHz
Produkt-Art: Mobilfunkantenne
Kabellänge: 2x 5 m
Netz-Eignung: LTE + UMTS + GSM
Besonderheiten: MIMO
Farbe: weiß
LTE-Frequenz: 800 MHz + 1800 MHz + 2600 MHz
max. Signalgewinn: 5 dB
Höhe: 186 mm
Breite: 155 mm
Kategorie: Mobilfunkantenne
Hersteller-Nr.: 103193
EAN: 4021064031935
Universal Hochleistungsantenne für alle Netze

Lieferumfang: WB23 Universal Antenne + Montagehalterungen für Mast- und Wand-Montage + Twin Kabel (2x5m)

Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, lte antenne, 4021064031935, Wittenberg Antennen, 103193, WB 23
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,06*
€ 104,71*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 80,82*
€ 104,72*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 156,65*
€ 194,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,36*
€ 231,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,05*
€ 222,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,75*
€ 213,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,64*
€ 204,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,65*
€ 186,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.